Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP8965 Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP8965 Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC AP8965 Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6863274
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8965
EAN/GTIN:
     731304277170
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
56 x 51 x 1829 mm
Gewicht
8180 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
165 x 124 x 2040 mm
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Zertifizierung
cUL,FCC Part 15 A,ICES-003,UL,VCCI A
Design
PDU-Typen
Geändert
Rack-Kapazität
0U
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
208 V
Stromstärke (maximal)
30 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
208 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
24 AC-Ausgänge
Stecker
NEMA L21-20P
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.607,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.781,21*
€ 2.119,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,66*
€ 2.095,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.688,18*
€ 2.008,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.645,97*
€ 1.958,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.607,72*
€ 1.913,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.