Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linex 400114752 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linex 400114752 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Silber, Weiß
Linex 400114752 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Silber, Weiß
Linex 400114752 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67888978
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     400114752
EAN/GTIN:
     5701221000880
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Typ
Elektrischer Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Silber, Weiß
Stiftdurchmesser (max.)
12 mm
Stiftdurchmesser (min.)
6 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.