Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM Black Farbbandkassette für FX-2190 (C13S015327)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM Black Farbbandkassette für FX-2190 (C13S015327)
Epson SIDM Black Farbbandkassette für FX-2190 (C13S015327)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67712
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S015327
EAN/GTIN:
     0010343605091
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
epson nylonband
Die Gewebefarbbänder von Epson entsprechen den jeweils spezifischen Anforderungen und sorgen so für eine maximale Haltbarkeit der Geräte auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen. Das Farbband schwarz C13S015327 beim FX2190 hat eine Haltbarkeit von 12 Mio Zeichen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
495 mm
Mindestbestellmenge
50 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
0.195 g
Leistungen
Kompatibilität
<ul><li>FX-2190IIN - FX-2190II - Epson FX-2190N - Epson FX-2190</li></ul>
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Punktmatrix
Druckköpfe
9-polig
Druckleistung
12000000 Zeichen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Weitere Suchbegriffe: nylonband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CF38401
ab € 797,85*
Zubehör
Epson
C11CF38402A0
ab € 802,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.