Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Studio Schwarz, Silber 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Studio Schwarz, Silber 3840 x 2160 Pixel
POLY Studio Schwarz, Silber 3840 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67466324
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     7200-85830-101
EAN/GTIN:
     610807888581
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Bringen Sie einfach Ihren Laptop mit, schließen Sie ihn an, und genießen Sie den Luxus professioneller Audio- und Videoqualität mit der Vertrautheit von Apps, die Sie jeden Tag nutzen.

Ideal für mittelgroße Räume, die eine USB-Videoleiste mit 4K-UltraHD-Kamera, automatischer Kameraeinstellung, Geräuschunterdrückung und einfacher Einrichtung benötigen

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
2856 g
Kamera
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
5 x
Blickwinkel (FOV)
120 °
Anzahl an Kameravoreinstellungen
2
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofon-Frequenzgang
120 - 16000 Hz
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lautsprecher-Frequenzbereich
120 - 16000 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
5 A
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
USB Kabellänge
5 m
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Befestigungstyp
Stehend/Wandmontage
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Leistungen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,40*
€ 599,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,31*
€ 597,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,48*
€ 581,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,63*
€ 576,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,87*
€ 544,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.