Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Keor ASI SP 1500 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand Keor ASI SP 1500 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI SP 1500 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI SP 1500 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI SP 1500 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI SP 1500 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI SP 1500 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI SP 1500 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66624045
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     310189
EAN/GTIN:
     3414971232068
Suchbegriffe:
AS-i Netzteil
AS-i Spannungsversorgung
ASI-Netzteil
SAI-Netzteil
Die USV Keor SP ist eine unterbrechnungsfreie Stromversorgung mit Line Interactive Technologie. Sie ist lieferbar in den Leistungsstufen 600-800-1000-1500-2000VA. USV ist Controller- gesteuert und mit VRLA AGM Bleibatterien bestückt.

Die interne elektronische Spannungsstabilisierung (AVR) schützt die angeschlossenen Lasten effektiv gegen Störungen in der Elektrischen Versorgung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
10500 g
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
9.73 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
11330.65 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
9 Ah
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Palettenhöhe netto
1230 mm
Pallettenlänge netto
1000 mm
Pallettenbreite netto
1200 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Breite des Versandkartons
243 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Design
Formfaktor
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN 62040-1, EN 62040-2
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
900 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
207 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
253 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
97 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,6
Geräuschpegel
40 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz, Kurzschluß
Akustische Signale
Ja
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Port-Typ
USB Type-A/USB Type-B
Serielle Schnittstelle
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,31*
€ 316,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.