Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-50035 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-50035 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
shiverpeaks BS10-50035 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66549519
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-50035
EAN/GTIN:
     4017538076427
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Displayportkabel 1.2, Stecker-Stecker, UHD 4K2K, schwarz, 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Plug
Ja
Steckermaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-50025
ab € 2,47*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-50045
ab € 3,24*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-50055
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.