Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jameson Black Barrel Whiskey 0,7 l Bourbon


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Jameson Black Barrel Whiskey 0,7 l Bourbon
Jameson Black Barrel Whiskey 0,7 l Bourbon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66475511
Hersteller:
     Jameson
Herst.-Nr.:
     70033226
EAN/GTIN:
     5011007024000
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
0.7 l
Whisky-Typ
Bourbon
Spendertyp
Glasflasche
Fasstärke
Ja
Anzahl
1
Alkoholgehalt (ABV)
40 %
Geschenkbox
Ja
Weitere Suchbegriffe: Whiskey, Whisky, whisky jameson, getreidebrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 0,7 Liter (ab € 40,88572* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 39,41*
€ 46,90
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 36,61*
€ 43,57
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 35,98*
€ 42,82
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 35,23*
€ 41,92
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 28,62*
€ 34,06
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.