Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB100-50 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB100-50 Maulschlüssel
Bahco NSB100-50 Maulschlüssel
Bahco NSB100-50 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66060305
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB100-50
EAN/GTIN:
     7314150323098
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
275 mm
Gewicht
1516 g
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
50 mm
Zertifizierung
DIN 133
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,28*
€ 421,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,18*
€ 398,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,32*
€ 374,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,72*
€ 361,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.