Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2233D-160IP Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2233D-160IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2233D-160IP Zange Diagonale Zange
Bahco 2233D-160IP Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66056759
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2233D-160IP
EAN/GTIN:
     7314150114054
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Drahtschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Klemmbacke Weite
25 mm
Klemmbacke Länge
25 mm
Klemmbacke Dicke
10 mm
Material
Karbonstahl, PVC
Handgrifffarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.