Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2233D-200IP Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2233D-200IP Diagonale Zange
Bahco 2233D-200IP Diagonale Zange
Bahco 2233D-200IP Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66042818
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150114061
EAN/GTIN:
     7314150114061
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Drahtschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Klemmbacke Weite
35 mm
Klemmbacke Länge
37 mm
Klemmbacke Dicke
14 mm
Material
Karbonstahl, PVC
Handgrifffarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
340 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.