Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS104-76 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS104-76 Maulschlüssel
Bahco NS104-76 Maulschlüssel
Bahco NS104-76 Maulschlüssel
Bahco NS104-76 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66009927
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS104-76
EAN/GTIN:
     7314150294794
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
326 mm
Gewicht
2490 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
76 mm
Zertifizierung
DIN 7444
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,29*
€ 483,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,53*
€ 454,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,56*
€ 418,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,12*
€ 409,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,23*
€ 391,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.