Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p566129 Herst.-Nr.: 05073645001 EAN/GTIN: 4013288168115 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Adapter im Lieferumfang enthalten | Ja | | Ratsche enthalten | Ja | | Bithalter | Ja | Merkmale | Anzahl der bits | 9 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metrisch), Phillips, Pozidriv, Torx | | Magnetisch | Ja | | Phillips Schraubendreher-Bits | PH 1, PH 2 | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 1, PZ 2 | | Torx Plus-Schraubendreherbits | TX15, TX20, TX25 | | Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch) | 4,5 mm | | Zertifizierung | CE, GS, DVE | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja | | Schaft | Ja | | Schaftgröße | 1/4 " | | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Universal-Ratsche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera bit-sortiment 9-teilig, bit-satz wera, bit satz |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,09* | € 31,29* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,58* | € 32,15* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,92* | € 32,62* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 27,05* | € 33,98* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 27,59* | € 34,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|