Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-908255 Herst.-Nr.: 05073645001 EAN/GTIN: 4013288168115 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05073645001, Kraftform Kompakt Zyklop Mini 1, Bits-Sortiment mit Ratsche Kraftform Kompakt Zyklop Mini 1 - 1/4 -Bit-Ratsche und zähharte Bits
- Ideal für beengte Schraubsituationen
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4 Nüssen möglich
- Im handlichen und robusten Bit-Check
Viel Werkzeug auf kleinstem Raum. Die Sortierung nach Abtrieben und Größen ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Bits. Die Wera Bit-Ratsche. Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 164 GRAMM | Anzahl der Teile: | 10 St | Anzahl der Verbindungsteile: | 0 St | Mit Griff: | true | Gewicht: | 141 g | Verpackung: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Universal-Ratsche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera bit-sortiment 9-teilig, bit-satz wera, bit satz, BITS-SORTIMENT, WERALIT |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,31* | € 32,16* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,22* | € 32,19* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,03* | € 33,21* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 27,03* | € 34,63* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 27,49* | € 35,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|