Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HMIP-SK7 Sicherheitsalarmsystem Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HMIP-SK7 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Homematic IP HMIP-SK7 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65484996
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     HMIP-SK7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
SmartHome Set
SmartHome Starterset
Weitere Informationen:
Leistungen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Distanzerfassung
280 m
Funkfrequenz
868 MHz
Lieferumfang
Alarmzentrale
Ja
Anzahl der Tür-/Fenstersensoren
1 Stück(e)
Anzahl der Bewegungssensoren
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
1626.5 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Sirene, smarthome set
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 143,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
eQ-3
151694A0
€ 49,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.