Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DisplayPort Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DisplayPort Anschlusskabel
Digitus DisplayPort Anschlusskabel
Digitus DisplayPort Anschlusskabel
Digitus DisplayPort Anschlusskabel
Digitus DisplayPort Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65457365
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340106-020-S
EAN/GTIN:
     4016032450313
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr.

- Unterstützte Video-Formate: 4K/2K@120Hz, 5K@60Hz or 8K@30Hz
- Übertragen Sie digitale HD Inhalte auf Displays mit DisplayPort Anschluss
- Unterstützt Auflösungen bis max. 8K/30Hz
- Unterstützt Farbtiefen bis max.: 24bit RGB
- Unterstützt HDCP und DPCP Verschlüsselung

Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses DisplayPort Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über 8 Kanal Audioübertragung , bis hin zur Unterstützung von HDCP und DPCP Verschlüsselungen. Spiegeln Sie Ihren Laptop Desktop auf einen großen Monitor oder erweitern Sie Ihren Desktop um ein weiteres Display mit Displayport. Rasante Datenübertragungen sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich, kein Ruckeln, selbst bei anspruchsvollen Grafikanwendungen oder Spielen. Vergoldete Kontakte und die zweifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Paketgewicht
155 g
Verpackungsvolumen
1275 cm³
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85444290
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.