Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 712383-081 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR3 1866 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 712383-081 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR3 1866 MHz
HPE 712383-081 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR3 1866 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65448764
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     712383-081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
13
Speicherrangfolge
2
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 16gb hp ddr3 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.