Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Netzwerk-Transceiver
>
Artikel
Siemens 6GK5992-2GA00-8FA0 Netzwerk-Transceiver-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-65418248
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GK5992-2GA00-8FA0
EAN/GTIN:
4019169273008
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Siemens 6GK5992-2GA00-8FA0
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Transceiver-Module
Weitere Suchbegriffe:
Transceiver
,
Netzwerk-Transmitter
,
Transmitter
,
Netzwerk-Transmitter-Module
,
Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 323,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,41*
€ 381,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,92*
€ 372,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,01*
€ 371,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,50*
€ 339,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFOC-Steckersatz für FO Standard-, Schlepp-, Innen- u. Schiffleitung, 20 St.
Siemens
6GK19010DA200AA0
€ 9,9915*
Zubehör
FC FO SC Plug zur vor-Ort-Montage an FC LWL-Leitungen
Siemens
6GK19001LB000AC0
€ 796,35*
Zubehör
FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), aufteilbar, MM, UL, Meterware
Siemens
6XV18732A
€ 4,17*
Zubehör
IE FC M12 Cable Connector PRO 4x 2, M12 Steckverbinder, X-kod., 1 St.
Siemens
6GK19010DB406AA0
€ 43,47*
Zubehör
IE FC M12 PLUG PRO 4x2 M12 Steckverbinder, axialer Kabelabgang, X-kod., 1 St.
Siemens
6GK19010DB306AA0
€ 43,29*
Zubehör
IE FC Stripping Tool, Abisolierwerkzeug zum Abisolieren der IE FC-Leitungen
Siemens
6GK19011GA00
€ 64,69*
Zubehör
IE FC TP Std. Leitung GP,2 x ohne,2x2,Cat5e,PVC,robust
Siemens
6XV18402AH10
€ 1,95*
Zubehör
IE SC RJ POF Plug, Schraubstecker zur vor-Ort-Montage an POF-LWL
Siemens
6GK19000MB000AC0
€ 21,7385*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.