Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), aufteilbar, MM, UL, Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     927-SIE000089525
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18732A
EAN/GTIN:
     4019169403764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
FO Standard Cable GP (50/125), Standardleitung aufteilbar, UL-Zulassung, max. Länge 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware. SIMATIC NETLeitungenFO Standard Cable GP (PROFINET Typ C)
Weitere Informationen:
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Bewehrung:
false
Anzahl der Fasern:
2
Kabel metallfrei:
true
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Mantel-Farbe:
grün
Faser-Anzahl je Ader:
1
Ader-Art:
Hohlader
Kabel querwasserdicht:
false
Kategorie:
OM2
Kabel längswasserdicht:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Faserart:
Multimode 50/125
Einblasbar:
false
Mit Zugentlastung:
true
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 927
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,26*
€ 4,29*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,684*
€ 4,836*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,22*
€ 4,93*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,45*
€ 5,26*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,65*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 85,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.