| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6GK19010DB406AA0 Herst.-Nr.: 6GK19010DB406AA0 EAN/GTIN: 4019169855631 |
| | |
|
| | |
| IE FC M12 Cable Connector PRO 4x 2 feldkonfektionierbarer M12 Steckverbinder (X-kodiert) 8-polig, Metallgehäuse, FC-Schnellanschlusstechnik, Buchseneinsatz, 1 Packung=1 Stück. SIMATIC NETIE FC M12 Cable Connector PRO (PROFINET) Weitere Informationen: | | Schutzart (IP), montiert: | IP65/IP67 | Art der Verriegelung: | Verschraubung | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Umgebungstemperatur: | -40 °C | 85 °C | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profinet buskabel, Industrial Ethernet, PROFINET, M12, FastConnect, FC, M12 Cable Connector PRO, M12 Cable Connector, 4 x 2, x-kodiert, 8-polig, Schaltschrankdurchführung |
| | |
| |