Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
Siemens 6GK5992-1AQ00-8AA0 Netzwerk-Transceiver-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-65418232
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GK5992-1AQ00-8AA0
EAN/GTIN:
4019169207997
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Siemens 6GK5992-1AQ00-8AA0
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Transceiver-Module
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
optischer transceiver
,
Transceiver
,
Netzwerk-Transmitter
,
Transmitter
,
Netzwerk-Transmitter-Module
,
Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2.162,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.162,79*
€ 2.573,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.153,19*
€ 2.562,296
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.103,85*
€ 2.503,582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.073,11*
€ 2.467,001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.049,31*
€ 2.438,679
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FC FO BFOC Plug zur vor-Ort-Montage an FC LWL Leitungen,20 St.+Reinigungstücher
Siemens
6GK19001GB000AC0
€ 26,15*
Zubehör
FC FO Termination Kit, Konfektionierkoffer zur vor-Ort-Montage
Siemens
6GK19001GL000AA0
€ 3.237,40*
Zubehör
Fiber Optic Singlemode Cord LC/LC, 9/125, 2x 2 LC Duplex-Stecker, 1m
Siemens
6XV18435FH100AA0
€ 71,76*
Zubehör
Fiber Optic Singlemode Cord SC/LC, 9/125, 1xSC Duplex- 1xLC Duplex-Stecker, 1m
Siemens
6XV18435FH100CA0
€ 71,79*
Zubehör
Fiber Optic Singlemode Cord SC/ST, 9/125, 1xSC Duplex- 1xST-Stecker, 1m
Siemens
6XV18435FH100CB0
€ 72,25*
Zubehör
Fiber Optic Singlemode Cord ST/LC, 9/125, 1x LC Duplex- 2x ST-Stecker, 1m
Siemens
6XV18435FH100AB0
€ 72,83*
Zubehör
FO Robust Cable GP 50/125/190 (OM 2), Multimode, 2x LC Duplex-Stecker, UL, 100m
Siemens
6XV18735RT10
€ 641,94*
Zubehör
FO Robust Cable GP 50/125/190 (OM 2), Multimode, 2x LC Duplex-Stecker, UL, 150m
Siemens
6XV18735RT15
€ 841,80*
Zubehör
FO Robust Cable GP 50/125/190 (OM 2), Multimode, 2x LC Duplex-Stecker, UL, 30m
Siemens
6XV18735RN30
€ 242,31*
Zubehör
FO Robust Cable GP 50/125/190 (OM 2), Multimode, 2x LC Duplex-Stecker, UL, 50m
Siemens
6XV18735RN50
€ 360,96*
Zubehör
FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, 10m
Siemens
6XV18735AN10
€ 122,98*
Zubehör
FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, 15m
Siemens
6XV18735AN15
€ 148,88*
Zubehör
FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, 200m
Siemens
6XV18735AT20
€ 1.024,35*
Zubehör
FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, 20m
Siemens
6XV18735AN20
€ 172,59*
Zubehör
FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, 300m
Siemens
6XV18735AT30
€ 1.377,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.