Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiber Optic Singlemode Cord ST/LC, 9/125, 1x LC Duplex- 2x ST-Stecker, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18435FH100AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18435FH100AB0
EAN/GTIN:
     4019169856591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
SM FO Cord BFOC/LC, 9/125, konfektioniert mit 1x LC Duplex Stecker und 2 x BFOC Stecker, Länge 1,0m. SIMATIC NETLeitungenSM FO CORD ST(BFOC)/LC, 9/125
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Anzahl der Fasern:
2
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Länge:
1 m
Kategorie:
OS2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc 1m, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker 1m, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, Fiber Optic, FO, Cord, FO Cord, IE FO Cord, LC, BFOC, BFOC/LC, Singlemode, SM, Patchleitung, Leitung, Kabel, konfektioniert, Verkabelungstechnik, Netzkomponente, LC-Stecker, BFOC-Stecker, Stecker, LWL
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.