Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62079825 Herst.-Nr.: 79825 EAN/GTIN: 4003801863184 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Bauart | Abbrechmesser | | Produktfarbe | Anthrazit, Silber | | Einziehbare Klinge | Ja | | Wechselklingen | Ja | | Materiallgriff | Aluminium | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Sperren | Ja | | Zertifizierung | TÜV/GS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 20 mm | | Länge (mm) | 168 mm | | Gewicht | 106 g | Verpackungsdaten | Anzahl der Klingen | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ersatzmesser Brieföffner, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, wedo sicherheitsmesser linkshänder, cutter messer, cuttermesser linkshänder |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,84* | € 20,61* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 18,90* | ab € 13,65* | € 21,68* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 15,34* | € 21,80* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 16,91* | € 23,75* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,37* | € 25,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|