Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SL3210-1KE32-4UF1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6SL3210-1KE32-4UF1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig
Siemens 6SL3210-1KE32-4UF1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65278829
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1KE32-4UF1
EAN/GTIN:
     4042948673355
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Profinet Gateway
frequenzumrichter 400 v siemens
profinet gateway
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
62000 g
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
4690 mm
Verpackungstiefe
3850 mm
Verpackungshöhe
7450 mm
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter siemens
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.245,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.413,19*
€ 8.821,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.381,89*
€ 8.784,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.270,22*
€ 8.651,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.245,14*
€ 8.621,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL30002BE326AA0
ab € 1.893,45*
Zubehör
Siemens
JJY:023464020001
ab € 1.349,08*
Zubehör
Siemens
3NA3252
ab € 6,59*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,85*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX050AA0
ab € 807,30*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,25*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,83*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,84*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,69*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 218,90*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 117,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.