Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremswiderstand 5,00 Ohm 110,00 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-JJY:023464020001
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     JJY:023464020001
EAN/GTIN:
     4042948669037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
bremschopper siemens
bremschopper
Heine Bremswiderstand für PM240-2 FSF Power Module P_max=110kW/12S/5% ED R=5 Ohm P_Dauer=5500W Dieser Bremswiderstand besteht aus 2x JJY:023434020001 Bremswiderständen, welche in der Anlage parallel verbunden sein müssen
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Softwaretool, Kommunikationsmodul, Kabel, Relaismodul, Zubehör für Frequenzregler, Schutzabdeckung Anschlussklemmen, Applikationssoftware, Drosselspule, Haube für EMV-Filter, Filter, Potentiometer, Deckel, Ergänzungskomponente für Frequenzregler, Montagesatz, Eingangsmodul Drehgeber, Flansch, Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler, Abdeckung für Bremswiderstand, Erweiterungsmodul, Potenziometer, Bremseinheit, Montagerahmen, Abzweiger, Bedienpanel, Ersatzteile für Frequenzregler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.324,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,53*
€ 1.670,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,18*
€ 1.653,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,12*
€ 1.601,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,76*
€ 1.584,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,81*
€ 1.576,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.