Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NOC-NF-A20-PWM Computergehäuse Ventilator 20 cm Beige, Braun 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NOC-NF-A20-PWM Computergehäuse Ventilator 20 cm Beige, Braun 1 Stück(e)
Noctua NOC-NF-A20-PWM Computergehäuse Ventilator 20 cm Beige, Braun 1 Stück(e)
Noctua NOC-NF-A20-PWM Computergehäuse Ventilator 20 cm Beige, Braun 1 Stück(e)
Noctua NOC-NF-A20-PWM Computergehäuse Ventilator 20 cm Beige, Braun 1 Stück(e)
Noctua NOC-NF-A20-PWM Computergehäuse Ventilator 20 cm Beige, Braun 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65242110
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-A20-PWM
EAN/GTIN:
     841501110016
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter
Der NF-A20 ist ein hochoptimierter leiser 200mm Lüfter in Premium-Qualität. Dank seines AAO (Advanced Acoustic Optimisation) Rahmensystems sowie fortschrittlicher aerodynamischer Konstruktionsmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels bietet der NF-A20 die von Noctuas vielfach ausgezeichneter A-Serie gewohnte, hervorragende Silent-Kühlleistung, die damit erstmals auch im 20cm Format verfügbar ist. Die PWM Version ist mit Noctuas eigens designtem NE-FD1 IC für vollautomatische Geschwindigkeitsregelung über 4-Pin Anschlüsse ausgestattet, um in jeder Situation die beste Balance zwischen Laufruhe und Förderleistung erzielen zu können. Seine superbe Laufruhe, das SSO2 Referenzklasse-Lager und Noctuas bewährte Premium-Qualität machen den NF-A20 zu einer Spitzenlösung für höchste Ansprüche. Renommierte Noctua-Qualität im 20cm Format Obwohl mehr und mehr PC Gehäuse in der Front, im Seitenteil oder an der Oberseite 20cm Lüfter aufnehmen können, sind sowohl die mitgelieferten Ventilatoren als auch entsprechende Optionen zum Nachrüsten oft von fragwürdiger Qualität. Im Gegensatz dazu handelt es sich beim NF-A20 um eine echte Premium-Lösung, die dem ausgezeichneten Ruf von Noctuas renommierter A-Serie gerecht wird. 154mm, 110x180mm und 170mm Lochabstand154mm, 110x180mm und 170mm Lochabstand Um eine möglichst breite Kompatibilität mit heutigen PC Gehäusen zu ermöglichen, verfügt der NF-A20 über drei unterschiedliche Lochabstände: Während das 154x154mm und 110x180mm Maß den Austausch der meisten gängigen 200mm Lüfter ermöglichen, kommt das 170x170mm Maß bei vielen 230 und 250mm Lüftern zum Einsatz, die somit ebenfalls durch den NF-A20 ersetzt werden können. Flow Acceleration ChannelsFlow Acceleration Channels Der Impeller des NF-A20 ist saugseitig mit sogenannten Flow Acceleration Channels ausgestattet. Durch die Beschleunigung des Luftstroms in den kritischen äußeren Regionen der Lüfterblätter werden saugseitige Wirbelablösungen verringert, was zu einer höheren Effizienz und einer niedrigeren turbulenzbedingten Lärmemission führt. AAO RahmensystemAAO Rahmensystem Noctuas AAO (Advanced Acoustic Optimisation) Rahmen verfügen über integrierte Vibrationspuffer sowie einen abgestuften Einlassbereich (Stepped Inlet Design) und eine Mikrostruktur im Innenbereich (Inner Surface Microstructures), die eine noch bessere Performance/Noise Effizienz ermöglichen. Stepped Inlet DesignStepped Inlet Design Durch den abgestuften Einlassbereich des Stepped Inlet Designs entstehen im Zulauf mehr Turbulenzen. So wird der Übergang von laminarer zu turbulenter Strömung erleichtert, die besser am Rahmen anhaftet (Flow Attachment) und damit insbesondere bei beschränktem Ansaugbereich die Saugkapazität des Lüfters erhöht. Inner Surface MicrostructuresInner Surface Microstructures Die Mikrostruktur im Innenbereich des Rahmens (Inner Surface Microstructures) erzeugt eine Grenzschicht, durch die sich die Spitzen der Lüfterblätter bewegen. Dies verringert die Stromablösung von der Saugseite der Blattspitzen, was eine erhebliche Reduktion des Drehtons sowie eine Steigerung der Druck- und Luftstromeffizienz zur Folge hat. Integrierte Anti-Vibrations PadsIntegrierte Anti-Vibrations Pads Die aus extra-weichem Silikon gefertigten Anti-Vibrations Pads verringern die Übertragung minimalster Vibrationen und sind zugleich mit allen handelsüblichen Montagesystemen und bei CPU-Kühlern verwendeten Lüfterklammern kompatibel. PWM IC mit SCDPWM IC mit SCD Der Lüfter unterstützt vollautomatische Geschwindigkeitsregelung via PWM und greift dafür auf Noctuas eigens designten NE-FD1 Chip zurück. Dieser neue PWM IC integriert Noctuas Smooth Commutation Drive (SCD) Technologie, die PWM-Schaltgeräusche minimiert und den Lüfter so bei niedrigen Drehzahlen noch leiser macht. Low-Noise AdapterLow-Noise Adapter Der NF-A20 PWM wird mit einem (L.N.A.) ausgeliefert, der die Maximalgeschwindigkeit von 800 auf 550rpm reduziert. Damit können Sie den Lüfter entweder mit konstanten 550rpm betreiben oder die maximale Geschwindigkeit im PWM Betrieb begrenzen. Umfassende AnschlussoptionenUmfassende Anschlussoptionen Während das 20cm kurze Primärkabel in typischen Anwendungen hilft, Kabelsalat zu vermeiden, bietet die mitgelieferte 30cm Verlängerung extra Reichweite für alle Fälle. Beide Kabel sind vollständig ummantelt und ein 4-pin Y-Kabel ermöglicht es, einen zweiten PWM Lüfters am gleichen Anschluss mitzuregeln. SSO2 LagersystemSSO2 Lagersystem Der NF-A20 ist mit der weiter optimierten zweiten Generation von Noctuas bewährtem SSO-Lagersystem ausgestattet. Bei SSO2 sitzt der rückseitige Magnet näher an der Lüfterachse und bewirkt so eine noch bessere Stabilisierung, was zu einer weiter verbesserten Präzision und Haltbarkeit führt. 6 Jahre Herstellergarantie6 Jahre Herstellergarantie Noctuas Lüfter sind für ihre makellose Qualität und herausragende Langlebigkeit bekannt. Wie alle Noctua Lüfter verfügt der NF-A20 über eine MTTF-Spezifikation von über 150.000 Stunden und wird mit vollen 6 Jahren Herstellergarantie ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
0.96 W
Spannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.08 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
200 mm
Design
Produktfarbe
Beige, Braun
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
200 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
350 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
18.1 dB
Luftstrom
146.9 m³/h
Minimum Luftdruck
0.51 mmH2O
Maximum Luftdruck
1.08 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter noctua, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.