Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 6GYVK Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 6GYVK Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
DELL 6GYVK Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65115333
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-6GYVK
EAN/GTIN:
     5397063814084
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
90 W
Starkstromtyp
AC-an-DC
Kompatibilität
<ul><li>Inspiron 15 5000 Series (5548) - Inspiron 5448 - Inspiron 7467 Gaming - Latitude 3330 - Latitude 6430u - Latitude E5430 - Latitude E5440 - Latitude E5530 - Latitude E5540 - Latitude E6230 - Latitude E6330 - Latitude E6420 XFR - Latitude E6430 - Latitude E6430 ATG - Latitude E6430s - Latitude E6530 - Latitude E7240 - Latitude E7440 - Latitude XT3 - Precision 3540 - Vostro 2421 - Vostro 2520 - Vostro 2521 - Vostro 3450 - Vostro 3550</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 727,37*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 698,62*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 707,91*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 620,31*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 681,02*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 698,66*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 609,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.