Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE D6098-69001 Speichermodul 0,12 GB 100 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE D6098-69001 Speichermodul 0,12 GB 100 MHz ECC
HPE D6098-69001 Speichermodul 0,12 GB 100 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6502782
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D6098-69001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
SD RAM
SDRAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
0.12 GB
Speichertaktfrequenz
100 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ram ecc hp, systemspezifische arbeitsspeicher desktop, serverspeicher ecc, RAM, ROM, DRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.