Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 606425-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 606425-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC
HPE 606425-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6501966
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     606425-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
CAS Latenz
9
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, 8gb hp ddr3 ram, ddr3 ecc-ram, ddr3 ecc-ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,39*
€ 330,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.