Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-CC-94 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-CC-94 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm
LC-Power LC-CC-94 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm
LC-Power LC-CC-94 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm
LC-Power LC-CC-94 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6391970
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-CC-94
EAN/GTIN:
     4260070122590
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
CPU-Kühler für Sockel Intel LGA 775/1156 / AMD AM2/AM3.

Prozessorserien: Intel Core i7, Core i5, Core i3, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Celeron, Pentium Dual Core
AMD Phenom / Phenom II, Athlon / Athlon II, Sempron.

LC-CC-94: Aluminium.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
323 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
118 x 115 x 60 mm
Energiebedarf
DC 12V
Stecker
4 pin
Drehgeschwindigkeit
1100 RPM
Luftstrom
25.47 - 43.64 CFM
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM2, Socket AM3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.