Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra RM Power Backplate Stromverteilereinheit (PDU) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra RM Power Backplate Stromverteilereinheit (PDU) Silber
APC Symmetra RM Power Backplate Stromverteilereinheit (PDU) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-636818
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYPD6
EAN/GTIN:
     731304116363
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Symmetra RM 2-6kVA 208/240V Hardwire Kit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1820 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
193 x 137 x 218 mm
Paketgewicht
2270 g
Design
Produktfarbe
Silber
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ladekapazität
6000 VA
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgang Anschlüsse
1 x (2PH + G) 1 x L6-30R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,71*
€ 461,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,59*
€ 432,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,78*
€ 411,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,01*
€ 384,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.