Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila BM 30 Maßband 2 m Kunststoff Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabila BM 30 Maßband 2 m Kunststoff Schwarz, Gelb
Stabila BM 30 Maßband 2 m Kunststoff Schwarz, Gelb
Stabila BM 30 Maßband 2 m Kunststoff Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62717474
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16449
EAN/GTIN:
     4005069164492
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
2 m
Speicherbandbreite (metrisch)
13 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Klebebandmaterial
Metall
Haken
Ja
Automatischer Aufroller
Ja
Gürtelclip
Ja
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.