Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE FTP-Patchkabel konf. Kat. 5e, grau 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE FTP-Patchkabel konf. Kat. 5e, grau 3,0m
ROLINE FTP-Patchkabel konf. Kat. 5e, grau 3,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-626552
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0103
EAN/GTIN:
     7611990133734
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze; Gesamtabschirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Hochwertig vergoldete Kontakte..
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Impedanz
100 Ohm
Länge (mm)
3 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabel-Klasse
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.0184
ab € 0,99*
Zubehör
ROLINE
21.15.0144
ab € 1,94*
Zubehör
ROLINE
21.15.0164
ab € 3,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.0182
ab € 1,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.0132
ab € 1,23*
Zubehör
ROLINE
21.15.0142
ab € 1,93*
Zubehör
ROLINE
21.15.0152
ab € 2,23*
Zubehör
ROLINE
21.15.0162
ab € 3,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.0102
ab € 1,93*
Zubehör
ROLINE
21.15.0120
ab € 11,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.0105
ab € 3,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.0107
ab € 4,42*
Zubehör
ROLINE
21.15.0143
ab € 1,94*
Zubehör
ROLINE
21.15.0153
ab € 2,23*
Zubehör
ROLINE
21.15.0163
ab € 3,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.