Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWST1-70706 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Kunststoff Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWST1-70706 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Kunststoff Schwarz, Gelb
DeWALT DWST1-70706 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Kunststoff Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62540422
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST1-70706
EAN/GTIN:
     3253561707063
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Stapelbehälter
Werkzeugbox
  • Flexible Plattform, beliebig kombinierbar - Box mit zwei Schubladen als Organizer nutzbar - für Kleinteile und Zubehör - Flexibler Einsatz durch herausnehmbare Innenteiler - Kapazität: 8 Liter Volumen Material: Polypropylen, strukturiert 3,0 mm starke Wände - Komfort-Handgriff aus Bi-Material - Boxen sind aufeinander stapelbar und verriegelbar - Robustes und innovatives Design
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kasten für Kleinteile
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl von Fächern
2
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
176 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWST1-71195
ab € 134,82*
Zubehör
DeWalt
DEW182732
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.