Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWST1-71195 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18238645
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST1-71195
EAN/GTIN:
     3253561711954
Suchbegriffe:
Färbekammer
Gel-, Membran-Färbebox
Gel-Färbebox
Rollenkoffer
TSTAK™ VI Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage - 23 Liter Volumen: Großvolumige Werkzeugbox zum Verstauen von großen Maschinen und anderen Werkzeugen. - Ausgestattet mit einer herausnehmbaren Trage für Werkzeuge und Zubehör. - Schnell und leicht bedienbares Boxen-Verbindungssystem. - Gummierter Handgriff mit robustem Kunststoffkern. - Rostfreie Metallschließen für höchste Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
332 mm
Höhe
301.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWST1-70706
ab € 50,55*
Zubehör
DeWalt
DWST1-70705
ab € 38,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.