Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Napolitains 1 kg Sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Lindt Napolitains 1 kg Sortiert
Lindt Napolitains 1 kg Sortiert
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62379840
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     491078
EAN/GTIN:
     7610400020718
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware
Geniessen Sie und wählen sie spontan zwischen den sechs bekanntesten Rezepturen, welche seit Jahrzehnten zu den Klassikern aus dem Hause LINDT gehören: Milch Extra, Milch-Nuss, LINDOR Milch, Cresta Milch, Cresta Weiss und Crémant.



Spontaneously select from six of our most beloved recipes and enjoy. Each chocolate has been a LINDT house classic for more than a century. Milk Chocolate Extra, Milk Chocolate Nut, LINDOR Milk Chocolate, Cresta Milk Chocolate, Cresta White Chocolate and Crémant.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
566 kcal
2361 kJ
Merkmale
Inhalt (Gramm)
1000 g
Typ
Sortiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 27,51* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 35,43*
€ 37,91
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 34,59*
€ 37,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,94*
€ 36,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,02*
€ 35,33
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,51*
€ 29,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.