Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar GR-2853 Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62334716
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     GR-2853
EAN/GTIN:
     8713016073969
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Mit dem Tristar GR-2853 Kontaktgrill bereiten Sie Zutaten aller Art im Handumdrehen auf gesunde Weise zu. Da sich der Grill um 180⁰ öffnen lässt, kann er auch als Tischgrill benutzt werden. Dank Thermostat können Sie die gewünschte Temperatur selbst bestimmen.

Beweglicher Deckel
Der Tristar-Kontaktgrill hat einen beweglichen Deckel, so dass sich Produkte aller Art gleichmäßig grillen lassen. Dickere Produkte werden nicht zusammengedrückt und alles wird gleichmäßig gegart. Der Deckel hat einen Öffnungswinkel von 180°, so dass sich der Grill auch als Tischgrill benutzen lässt. Mit einer Bratfläche von 29,7 x 23,5 cm bietet er außerdem viel Platz.

Gesunde Kost
Der Tristar-Kontaktgrill ist mit einem integrierten Fett-Abtropf-System für das Bratenfett ausgestattet, das beim Grillen freigesetzt wird. Das Fett wird im Fettauffangbehälter gesammelt, so dass das Gericht weniger Fett enthält und gesünder ist. Ferner hat der Grill eine hochwertige Antihaftbeschichtung, die Öl oder Butter überflüssig macht. Außerdem lässt sich der Grill dadurch nach Gebrauch einfacher reinigen.

Luxuriöses Design
Das Edelstahlgehäuse verleiht dem Tristar-Kontaktgrill ein luxuriöses Erscheinungsbild. Mit 2000 Watt Leistung erreicht der Kontaktgrill rasch die gewünschte Temperatur. Mit dem Thermostat können Sie die gewünschte Temperatur selbst bestimmen und so an das jeweilige Grillgut anpassen.

Praktisch im Gebrauch
Dank einiger praktischer Zusatzfunktionen ist der Tristar-Kontaktgrill äußerst praktisch im Gebrauch. Der integrierte Handgriff macht das Transportieren oder Öffnen des Grills einfach. Anhand der Kontrolllampe sehen Sie sofort, dass der Grill eingeschaltet ist und die richtige Temperatur erreicht hat. Rutschfeste Füße sorgen dafür, dass der Grill fest auf der Arbeitsplatte steht, während der Überhitzungsschutz verhindert, dass Grill zu heiß wird.

Lieferumfang:
Tristar-Kontaktgrill, Fettauffangschale, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Drehregler
Kochoberfläche
297 x 235 mm
Gartemperatur (max.)
225 °C
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Fertig
Vertikale Lagerung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.75 m
Breite
351 mm
Tiefe
330.2 mm
Höhe
119.7 mm
Gewicht
2896.8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
389 mm
Verpackungstiefe
164 mm
Verpackungshöhe
382 mm
Paketgewicht
3328.2 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
397 mm
Höhe des Versandkartons
676 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016073976
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
GR-2650
ab € 15,65*
Ähnlich
Tristar
GR-2846
ab € 19,13*
Ähnlich
Tristar
GR-2852
ab € 35,25*
Ähnlich
Tristar
GR-2854
ab € 23,04*
Ähnlich
Tristar
GR-2856
ab € 26,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.