Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar GR-2856 Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar GR-2856 Kontaktgrill
Tristar GR-2856 Kontaktgrill
Tristar GR-2856 Kontaktgrill
Tristar GR-2856 Kontaktgrill
Tristar GR-2856 Kontaktgrill
Tristar GR-2856 Kontaktgrill
Tristar GR-2856 Kontaktgrill
Tristar GR-2856 Kontaktgrill
Tristar GR-2856 Kontaktgrill
Tristar GR-2856 Kontaktgrill
Tristar GR-2856 Kontaktgrill
Tristar GR-2856 Kontaktgrill
Tristar GR-2856 Kontaktgrill
Tristar GR-2856 Kontaktgrill
Tristar GR-2856 Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79816677
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     GR-2856
EAN/GTIN:
     8713016097521
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
tristar kontaktgrill
kontakt grill
Dieser Tristar Kontaktgrill ist ebenso für leckere Sandwiches und Paninis, wie auch für ein köstliches Stück Fleisch oder Fisch geeignet. Dank der starken Anti-Haftbeschichtung sind weder Öl noch Butter erforderlich und Sie können gesünder grillen. Außerdem lässt sich der Grill nach der Verwendung leicht reinigen.

Ein Kontaktgrill mit elegantem Design für Ihr Zuhause
Dank des zeitlosen und modernen Designs sieht der Tristar Kontaktgrill äußeerst elegant aus. Der Kontaktgrill verfügt über einen verstellbaren Deckel, sodass Sie die unterschiedlichsten Produkte grillen können, während sich der Deckel an die Dicke des jeweiligen Produkts anpasst. Dank des integrierten Griffs lässt sich der Kontaktgrill leicht bewegen und öffnen.

Umfangreiche Ausstattung
Der GR-2856 Kontaktgrill hat eine Leuchte, die anzeigt, wann der Grill die richtige Temperatur erreicht hat. Darüber hinaus sorgen die rutschfesten Füße dafür, dass der Grill immer sicher auf dem Tisch steht. Der Deckel des Tristar Kontaktgrills hat eine Verriegelung und lässt sich dank der Kabelaufbewahrung entweder horizontal oder vertikal verstauen. Mit einer Kapazität von 1000 Watt können Sie den Kontaktgrill auch problemlos auf dem Zeltplatz verwenden.

Kontaktgrill mit starker Anti-Haftbeschichtung
Der Tristar Kontaktgrill hat ein hochwertige Anti-Haftbeschichtung, um zu verhindern, dass etwas an den Grillplatten anhaftet. Die Verwendung von Butter oder Öl ist nicht nötig, wodurch Sie besonders gesunde Speisen zubereiten können. Außerdem können Sie den Kontaktgrill einfach reinigen, indem Sie ihn mit einem Tuch abwischen. Das Fett wird zur einfachen Reinigung und zum gesunden Grillen in einer Auffangschale gesammelt.

Was ist im Lieferumfang enthalten?
Tristar Kontaktgrill, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Bakelit
Formfaktor
Rechteckig
Regelbare Temperatur
Ja
Kochoberfläche
280 x 190 mm
Behälter für Fettauffangkammern
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Verschließbar
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Anzeigelicht
Ja
Vertikale Lagerung
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
1995 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
346 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
2294 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
361 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016097538
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
GR-2650
ab € 15,66*
Ähnlich
Tristar
GR-2846
ab € 19,02*
Ähnlich
Tristar
GR-2852
ab € 35,30*
Ähnlich
Tristar
GR-2853
ab € 42,92*
Ähnlich
Tristar
GR-2854
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.