Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar GR-2650 Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar GR-2650 Kontaktgrill
Tristar GR-2650 Kontaktgrill
Tristar GR-2650 Kontaktgrill
Tristar GR-2650 Kontaktgrill
Tristar GR-2650 Kontaktgrill
Tristar GR-2650 Kontaktgrill
Tristar GR-2650 Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34542552
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     GR-2650
EAN/GTIN:
     8713016038340
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
tristar kontaktgrill
kontakt grill
Der Tristar GR-2650 Kontaktgrill ist die perfekte Wahl für gegrillte Sandwiches, Panini, Fleisch, Fisch und Gemüse. Durch den beweglichen Deckel passt sich der Grill automatisch an die Höhe des Grillguts an. Sie können daher ganz unterschiedliche Produkte in dem Grill zubereiten. Die Antihaftbeschichtung sorgt dafür, dass Sie kein Öl verwenden müssen und dass Sie den Grill nach dem Gebrauch problemlos reinigen können.

Ein Grill für alles
Mit dem Tristar Kontaktgrill können Sie mühelos die leckersten Mahlzeiten zubereiten. Er ist perfekt zum Zubereiten von gegrillten Sandwiches und Panini, aber auch zum Grillen von Fleisch Fisch und Gemüse geeignet. Der Tristar Kontaktgrill ist mit einem beweglichen Deckel ausgestattet, durch den Sie das Gerät für ganz unterschiedliche Produkte verwenden können. Dickere Produkte werden nicht zusammengedrückt und die Produkte werden gleichmäßig gegart.

Praktische Verwendung
Durch die praktischen Zusatzfunktionen ist der Tristar Kontaktgrill äußerst praktisch im Gebrauch. Der integrierte Handgriff macht das Transportieren oder Öffnen des Grills einfach. Der Deckel ist mit einem Verschluss versehen und die Anzeigeleuchte gibt auf einen Blick darüber Auskunft, ob der Grill die richtige Temperatur erreicht hat. Zusätzlich ist der Grill mit rutschfesten Füßen ausgestattet, um dafür zu sorgen, dass der Grill fest auf der Arbeitsplatte steht.

Einfach zu reinigen
Der GR-2650 Kontaktgrill ist mit einer hochwertigen Antihaftbeschichtung versehen. Zum Grillen können Sie deshalb auf Öl oder Butter verzichten. Das sorgt auch für eine gesündere Kost. Nach dem Gebrauch können Sie den Kontaktgrill deshalb auch ganz leicht reinigen, indem Sie die Grillplatten mit einem Lappen abwischen.

Lieferumfang:
Tristar Kontaktgrill, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Art der Oberfläche
Rost
Kochoberfläche
225 x 140 mm
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Scharnier, Verschlussdeckel
Cool Touch Handgriff
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
288 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
1400 g
Energie
Leistung
700 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
GR-2846
ab € 19,02*
Ähnlich
Tristar
GR-2852
ab € 35,30*
Ähnlich
Tristar
GR-2853
ab € 42,92*
Ähnlich
Tristar
GR-2854
ab € 23,06*
Ähnlich
Tristar
GR-2856
ab € 26,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.