Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar GR-2846 Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar GR-2846 Kontaktgrill
Tristar GR-2846 Kontaktgrill
Tristar GR-2846 Kontaktgrill
Tristar GR-2846 Kontaktgrill
Tristar GR-2846 Kontaktgrill
Tristar GR-2846 Kontaktgrill
Tristar GR-2846 Kontaktgrill
Tristar GR-2846 Kontaktgrill
Tristar GR-2846 Kontaktgrill
Tristar GR-2846 Kontaktgrill
Tristar GR-2846 Kontaktgrill
Tristar GR-2846 Kontaktgrill
Tristar GR-2846 Kontaktgrill
Tristar GR-2846 Kontaktgrill
Tristar GR-2846 Kontaktgrill
Tristar GR-2846 Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15927557
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     GR-2846
EAN/GTIN:
     8713016028464
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
tristar kontaktgrill
kontakt grill

Der Tristar GR-2846 Kontaktgrill eignet sich nicht nur perfekt zum Zubereiten von gegrillten Sandwiches und dergleichen, sondern auch zum Grillen von Fleisch oder Fisch. Die hochwertige Antihaftbeschichtung ermöglicht das Grillen ohne Öl oder Butter und damit eine gesündere Zubereitung. Außerdem lässt sich der Grill dadurch nach Gebrauch einfacher reinigen.

Luxuriöses Design
Der Edelstahldeckel verleiht dem Tristar-Kontaktgrill ein luxuriöses Erscheinungsbild. Der Grill hat einen beweglichen Deckel, so dass sich Produkte aller Art gleichmäßig grillen lassen, ohne flachgedrückt zu werden. Der integrierte Handgriff erleichtert zudem das Transportieren oder Öffnen des Grills.

Rundum praktisch
Die GR-2846 Kontaktgrill hat eine Kontrolllampe, die auf einen Blick Auskunft darüber gibt, ob der Grill die richtige Temperatur erreicht hat. Dank der rutschfesten Füße steht der Grill stets sicher auf Ihrer Arbeitsplatte. Dank arretierbarem Deckel und Kabelfach können Sie den Grill außerdem sowohl horizontal als auch vertikal platzsparend lagern. Dank einer Leistung von 700 Watt ist der Grill auch für den Campingeinsatz geeignet.

Antihaftbeschichtung
Der GR-2846 Kontaktgrill ist mit einer hochwertigen Antihaftbeschichtung versehen, so dass nichts auf den Grillplatten haften bleibt. Zum Grillen können Sie deshalb auf Öl oder Butter verzichten. Das sorgt auch für eine gesündere Kost. Nach dem Gebrauch können Sie den Kontaktgrill deshalb auch ganz leicht reinigen, indem Sie die Grillplatten mit einem Lappen abwischen.

Lieferumfang:
Tristar Kontaktgrill, Bedienungsanleitung

Gründe zur Auswahl des Tristar GR-2846 Kontaktgrills:Der Kontaktgrill heizt sich dank 700 Watt Leistung rasch auf und ist für den Campingeinsatz geeignetDurch den beweglichen Deckel wird das Produkt gleichmäßig gegart, so dass der Grill für alle Arten von Produkten geeignet istDurch die Antihaftbeschichtung kann auf Öl oder Butter verzichtet werden und der Grill lässt sich leicht reinigenDank Verschlussmechanismus und Kabelfach können Sie den Grill sowohl horizontal als auch vertikal lagernDer Edelstahldeckel verleiht dem Tristar-Kontaktgrill ein luxuriöses Erscheinungsbild

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Art der Oberfläche
Rost
Kochoberfläche
225 x 140 mm
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1416 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
288 mm
Verpackungshöhe
243 mm
Paketgewicht
1641 g
Energie
Leistung
700 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Princess
01.112415.01.001
ab € 40,97*
Sonstiges
Princess
01.117000.01.001
ab € 22,67*
Sonstiges
Princess
01.117001.01.001
ab € 26,51*
Sonstiges
Princess
01.117300.01.001
ab € 52,02*
Sonstiges
Princess
01.117310.01.001
ab € 71,14*
Sonstiges
Tristar
GR-2650
ab € 15,66*
Sonstiges
Tristar
GR-2852
ab € 35,30*
Sonstiges
Tristar
GR-2853
ab € 42,92*
Sonstiges
Tristar
GR-2854
ab € 23,06*
Sonstiges
Tristar
GR-2856
ab € 26,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.