Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect SSTP650G Netzwerkkabel Grün 50 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect SSTP650G Netzwerkkabel Grün 50 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Microconnect SSTP650G Netzwerkkabel Grün 50 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61107913
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     SSTP650G
EAN/GTIN:
     5706998272881
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
1550 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1650 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Grün
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.