Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 051 Toner-Cartridge, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 051 Toner-Cartridge, Schwarz
Canon 051 Toner-Cartridge, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61032970
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2168C002
EAN/GTIN:
     4549292105094
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit dem Canon 051 Toner erreicht ein Drucker ein ganz neues Effizienz-Niveau. Bis zu 1.700 Seiten können nun aus einer einzigen kompakten Cartridge gemäß ISO/IEC 19752 Standard gedruckt werden – für einen effizienteren Druck und durchgängig hochauflösende Bilder. Das Einrichten ist einfach und mit der Auto Seal Removal Technologie wird das Tonersiegel beim Cartridge-Wechsel automatisch entfernt, wodurch Schmutz und Abfall reduziert und Zeit gespart wird. Für eine einfache Überprüfung des Restvolumens der Cartridge und wann ein Wechsel erforderlich ist, dient die Tonerstandskontrolle. Die Verpackung der 051 Toner-Cartridge ist vollständig recycelbar und hat einen reduzierten CO₂ Fußabdruck.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
i-SENSYS LBP162dw i-SENSYS MF264dw i-SENSYS MF267dw i-SENSYS MF269dw
Schwarztoner Seitenleistung
1700 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
OEM-Code
2168C002
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
2438C001
ab € 156,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.