Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 049 Trommeleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 049 Trommeleinheit
Canon 049 Trommeleinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61032969
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2165C001
EAN/GTIN:
     4549292088816
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Diese 051 Trommeleinheit ermöglicht den Druck von bis zu 12.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752 Standard). Für einen qualitativ hochwertigen und gleichmäßigen Druck. Zudem kann der Anwender Geld sparen, indem er Toner und Trommel separat austauscht. Diese Trommeleinheit ist besonders umweltfreundlich: Jede Canon Toner-Cartridge und Trommeleinheit kann kostenlos zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgegeben werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
i-SENSYS LBP112 i-SENSYS LBP113w i-SENSYS MF112 i-SENSYS MF113w
Schwarztoner Seitenleistung
12000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
OEM-Code
2165C001
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2164C002
ab € 47,61*
Ähnlich
Ampertec
047
ab € 115,09*
Ähnlich
Ampertec
047
ab € 34,66*
Ähnlich
Ampertec
047
ab € 35,87*
Ähnlich
Ampertec
049
ab € 41,44*
Ähnlich
WhiteBox
047
ab € 10,61*
Ähnlich
WhiteBox
049
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.