Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS100-85 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS100-85 Maulschlüssel
Bahco NS100-85 Maulschlüssel
Bahco NS100-85 Maulschlüssel
Bahco NS100-85 Maulschlüssel
Bahco NS100-85 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60861298
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS100-85
EAN/GTIN:
     7314150294251
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
5140 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
85 mm
Zertifizierung
DIN 133
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,14*
€ 758,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,13*
€ 737,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,02*
€ 693,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,48*
€ 677,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,46*
€ 651,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.