Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB100-71 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB100-71 Maulschlüssel
Bahco NSB100-71 Maulschlüssel
Bahco NSB100-71 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60780804
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB100-71
EAN/GTIN:
     7314150323203
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
370 mm
Gewicht
4006 g
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
71 mm
Zertifizierung
DIN 133
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,81*
€ 924,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,02*
€ 899,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,65*
€ 862,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,22*
€ 842,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,31*
€ 813,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.