Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS104-92 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS104-92 Maulschlüssel
Bahco NS104-92 Maulschlüssel
Bahco NS104-92 Maulschlüssel
Bahco NS104-92 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60752890
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS104-92
EAN/GTIN:
     7314150294916
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
380 mm
Gewicht
4700 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
92 mm
Zertifizierung
DIN 7444
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 600,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,86*
€ 825,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,23*
€ 805,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,40*
€ 765,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,54*
€ 746,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,18*
€ 714,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.