Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker PL1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noiseblocker PL1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Noiseblocker PL1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Noiseblocker PL1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Noiseblocker PL1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6035161
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     PL1
EAN/GTIN:
     4250051904437
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Die Königsklasse im klassischen Design Entwickelt mit und für die anspruchsvolle Kunden die neue (((NB))) Premium Lüfter-Serie, ausgestattet mit klassischen Rahmen und Rotorblatt, verbindet die NB-BlackSilentPro Serie aktuelle High Tech im bewährtem Design. Der hochwertige NB-EKA Plus II Antrieb und die nahezu lautlosen NB-NanoSLI Lager garantieren ein überdurchschnittlich niedriges Betriebsgeräusch und das auf Dauer. Beides Ausstattungsmerkmale, die bisher sonst nur im Rahmen der aufwendigen Multiframe Referenz Serie Verwendung finden. Neben dem geschmackvollen Design in schwarz matt und Hochglanz sind die BlackSilentPro Lüfter mit einem individuell verlängerbaren Kabelmanagement und einen NB-Silentframe Silikondichtung und Montagematerial zur schwingungs- und werkzeuglosen Montage ausgestattet. Qualität entwickelt in Deutschland! Detail Informationen: - Hochwertiges stabiles glasfaserverstärktes Chassis im Classic Design mit Antidust Polycarbonat Rotor. - Kabelmanagment, steckbare Kabel 20+50cm kombinierbar. - schwingungsfreie, werkzeuglose Montage. - Extrem niedrige Startspannung !. - Pulsgeräuscharmer NB-EKAPlus II Wide-Range Antrieb. Höchste Sicherheit: - Falschpol-und Überlastungsschutz, Restartfunktion, extrem ausfallsicher. - Nahezu lautlose Lager extrem gerääuscharme und langlebige NB-NanoSLI® Lager. Höchste Qualität - Inkl. Montagematerial und zusätzlichen. - Lieferumfang inkl. Montagematerial und NB-Silentframe Dichtungsrahmen. - 6 Jahre Garantie. Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Kunden Die Ausstattung der neuen Lüfter, die den Ansprüchen der Anwender möglichst optimal Rechnung tragen sollte, wurde von den Mitgliedern in der Online-Community von Hardwareluxx.de heiEntwickelt mit und für die anspruchsvolle Kunden die neue (((NB))) Premium Lüfter-Serie, ausgestattet mit klassischen Rahmen und Rotorblatt, verbindet die NB-BlackSilentPro Serie aktuelle High Tech im bewährtem Design. diskutiert. Die Tücke lag dabei oft im Detail. Unterschiedliche Auffassungen gab es über die optimalen Drehzahlen und die benötigte Luftfördermenge. Aber auch detaillierte Ausstattungsmerkmale wie Restart-Funktion, Regelbarkeit, Kabellänge oder Optik spielten auf der Anwenderseite eine wichtige Rolle. Die Details der Diskussion können im Foren-Thread von hardwareluxx.de nachgelesen werden.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.72 W
Nennstrom
0.06 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 120 x 25 mm
Drehgeschwindigkeit
900 RPM
Produktlebensdauer
180000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
11 dB
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 3pin, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.