Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Bildtrommel
>
Bildtrommel Lexmark
>
Artikel
Lexmark E250, E35X, E450 30K Photoconductor Kit 30000 Seiten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-602154
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
E250X22G
EAN/GTIN:
734646258081
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Drucken Sie professionelle Dokumente
Bis zu 30.000 Seiten.
Leistungsmerkmale
Nutzen
Erleben Sie wahre Langlebigkeit. Herausragende Leistung und maximale Kapazität für eine echte Investition in mehr Effizienz – und in die Zukunft Ihres Unternehmens.
Technologie
Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren.
Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie Ihre gesamten leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Das ist einfach, intelligent und kostenlos.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Paletten Größe (B x T x H)
1016 x 1219 x 1213 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
0.91 g
Technische Details
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
321 x 94 x 210 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
12.64 x 3.7 x 8.27 Zoll
Verpackungsgewicht (imperial)
2.02 Pfund
Merkmale
Druckleistung
30000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Schwarz
Patronenerinnerung
Ja
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Fotoleitereinheiten
Weitere Suchbegriffe:
Photoleiter
,
Trommeleinheit
,
Bildtrommel Lexmark
,
Entwicklereinheit Lexmark
,
Fotoeinheit Lexmark
,
Fotoleiter Lexmark
,
Photoleiter Lexmark
,
Trommeleinheit Lexmark
,
Lasertoner
,
Original-Toner
,
Toner
,
Toner Cartridge
,
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
lexmark entwicklereinheit
,
bildtrommel
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 57,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark E352H11E schwarz
Ampertec
E352H11E
€ 295,68*
Ähnlich
Ampertec Trommel ersetzt Lexmark E250X22G
Ampertec
E250X22G
€ 42,84*
Ähnlich
Clean Office Pro Feinstaubfilter 150 x 120 x 50mm Doppelpack f. Drucker u. Kopierer
Riensch & Held
DE1004
€ 59,21*
Ähnlich
Lexmark Toner E250A11E E250A31E schwarz
Lexmark
E250A21E
€ 355,94*
Ähnlich
Lexmark Toner E352H11E schwarz
Lexmark
E352H21E
€ 363,99*
Ähnlich
Lexmark Toner E450H11E schwarz
Lexmark
E450H21E
€ 363,33*
Ähnlich
Recycling Toner ersetzt Lexmark E250A11E schwarz
WhiteBox
E250A11E
€ 28,99*
Ähnlich
Recycling Toner ersetzt Lexmark E352H11E schwarz
WhiteBox
E352H11E
€ 42,02*
Ähnlich
Recycling Toner ersetzt Lexmark E450H11E schwarz
WhiteBox
E450H11E
€ 40,94*
Ähnlich
Recycling Trommel ersetzt Lexmark E250X22G schwarz
WhiteBox
E250X22G
€ 22,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.