Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Nullmodemkabel, 9pol Buchse / Buchse, 5m, vergossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Nullmodemkabel, 9pol Buchse / Buchse, 5m, vergossen
InLine Nullmodemkabel, 9pol Buchse / Buchse, 5m, vergossen
InLine Nullmodemkabel, 9pol Buchse / Buchse, 5m, vergossen
InLine Nullmodemkabel, 9pol Buchse / Buchse, 5m, vergossen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6021162
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     12225
EAN/GTIN:
     4043718002757
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Nullmodemkabel
kabel seriell d-sub 9 pol buchse au...
kabel seriell d-sub 9 pol buchse au...
9pol Sub D Buchse an 9pol Sub D Buchse vergossen (molded) mit Rändelschrauben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DB9
Anschluss 2
DB9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Weitere Suchbegriffe: nullmodemkabel inline
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,51*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.