Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis R4002 Farbband 350 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis R4002 Farbband 350 Seiten
Evolis R4002 Farbband 350 Seiten
Evolis R4002 Farbband 350 Seiten
Evolis R4002 Farbband 350 Seiten
Evolis R4002 Farbband 350 Seiten
Evolis R4002 Farbband 350 Seiten
Evolis R4002 Farbband 350 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5960876
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     R4002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kartendrucker
Vergewissern Sie sich, dass Sie Verbrauchsmaterialien der Marke Evolis verwenden! Um Ihnen das Erkennen der passenden Verbrauchsmaterialien zu erleichtern, tragen alle unsere Farbbänder ab sofort das Logo "EVOLIS GENUINE PRODUCT". Evolis-Drucker + Original Evolis-Druckerbänder: Die Siegerkombination! 1/ Zertifizierte Tinten für höchste Druckqualität in allen Evolis-Druckern - Zuverlässige Farbwiedergabe; - Erstklassige und professionelle Bildqualität; - Unverändert hohe Druckqualität, Karte für Karte. 2/ Beste Druckergebnisse auf Evolis-Druckern - Optimale Druckgeschwindigkeit; - Höhere Nutzungsdauer der Druckköpfe. 3/ Geprüfte und zertifizierte Qualität - Tägliche Kontrolle der Produktionslose in unserer internen Qualitätssicherung; - Kennzeichnung der Lose zur Nachverfolgbarkeit unserer Produkte. 4/ Schutz der Garantie der Evolis-Drucker - Als "kompatibel" ausgewiesene Druckerbänder fremder Hersteller führen in Evolis-Druckern fast immer zu verringerter Druckleistung und Funktionsstörungen; - Bei Verwendung von Nachahmerprodukten kann die Garantie auf den Evolis-Druckkopf erlöschen; - Schützen Sie Ihre Investition: Verwenden Sie in Ihrem Evolis-Drucker nur Original-Druckerbänder mit der 'Evolis Genuine Products'-Zertifizierung. Die schwarz-roten Verpackungen der Original Evolis-Produkte sind auf einen Blick zu erkennen und enthalten in mehreren Sprachen wichtige Informationen zu Bandtyp, Produktnummer und richtiger Lagerung. Achten Sie auf Druckerbänder der Marke Evolis: Sie garantieren für optimale Funktion des Druckers und günstige Druckkosten pro Karte.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Leistungen
Kompatibilität
Evolis Pebble 4 / Dualys 3 / Securion
Druckleistung
350 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Plastikkarten Drucker, farbband kartendrucker evolis, farbband kartendrucker, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
CBGP0001C
ab € 39,38*
Zubehör
Evolis
CBGR0100C
ab € 30,04*
Zubehör
Evolis
CBGR0500K
ab € 10,57*
Zubehör
Evolis
R2029
ab € 11,83*
Zubehör
Evolis
R2016
ab € 45,14*
Zubehör
Evolis
R2017
ab € 40,25*
Zubehör
Evolis
R2018
ab € 29,11*
Zubehör
Evolis
R2030
ab € 24,19*
Zubehör
Evolis
R3013
ab € 33,37*
Zubehör
Evolis
R3314
ab € 42,67*
Zubehör
Evolis
R7H006NAA
ab € 38,80*
Zubehör
Evolis
RCT014NAA
ab € 6,71*
Zubehör
Evolis
RCT015NAA
ab € 18,63*
Zubehör
Evolis
RCT016NAA
ab € 55,26*
Zubehör
Evolis
RCT017NAA
ab € 43,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.