Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA AD4S266638G19-R Speichermodul 8 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA AD4S266638G19-R Speichermodul 8 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz
ADATA AD4S266638G19-R Speichermodul 8 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59326756
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AD4S266638G19-R
EAN/GTIN:
     4713218461742
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 bietet mehrere Vorteile gegenüber vorherigen DRAM Generationen und ADATA bietet die höchste Qualität und die schnellste Leistung. Unsere Premier DDR4 2666 SO-DIMM Speichermodule für Notebooks sind in Kapazitäten von 8GB bis 16GB für sofortige Upgrades auf jedem kompatiblen Notebook verfügbar. Sie bieten schnellere Datenübertragungen als DDR3 und verbrauchen weniger Strom, was die Abwärme verringert und die Akkulaufzeit verlängert. Unser DDR4 ist auch optimiert für die Entfesselung der Leistung der neuesten Intel Prozessoren.

Extraschnell und ultraeffizient

ADATA DDR4 Module für Notebooks setzen die Vorteile der neuen Generation in höchst zuverlässige und kosteneffiziente Produkte um. DDR4 bietet eine höhere Leistung dank höherer Frequenzen bis zu 2666MHz im Vergleich zu DDR3. Dabei können sie mit niedrigen 1,2V betrieben werden, was 20% weniger Stromverbrauch als bei DDR3 bedeutet.

Erfüllt die anspruchsvollen Standard von Plattformen der neuen Generation

- Entspricht JEDEC Standards
- RoHS kompatibel
- Unterstützt Intel Skylake und Coffee Lake Plattformen, zukunftssicher für Kaby Lake & Cannon Lake Plattformen

Lebenslange Garantie

Sämtliche ADATA Speichermodule werden in einem strengen Qualitätskontrollverfahren für schnelle Rechenleistungen und stabilen Betrieb geprüft. Zudem besteht auf Speichermodule von ADATA eine lebenslange Garantie für maximale Sicherheit mit exzellentem Service.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
CAS Latenz
19
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
1024M x 8
Programmierversorgungsspannung (VPP)
2.5 V
JEDEC-Standard
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 Notebookspeicher, DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr4 laptopspeicher, 8gb ddr4 s0dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.